missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Cabinet for extendable workbenches, red, 600mm x 450mm x 450mm

Código de producto. 12855018
Encompass_Preferred
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12855018

missing translation for 'mfr': Manutan A349023

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Worktops are supplied in sections for ease of handling and provide the ability to reverse the tops and eliminate worn areas. Optional accessories can be fitted in any combination, in any quantity and in a variety of positions. With the mix of standard parts available, the bench variations that can be built are virtually infinite. Deeper bench options allow two or more people to work together.
  • Red
  • Maximum load per drawer: 25kg
  • Dimensions (H x W x D): 600mm x 450mm x 450mm
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado