missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diba Omnifit™ Adapters for T-Series Solvent Waste Caps
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
0.16 cm
0.32 cm
0.64 cm
Length (Metric):
2.79 cm
4.57 cm
Unknown
Förpackningsstorlek
Pack of 5
Height (Metric):
0.51 cm
Beskrivelse
Customize your solvent waste cap by adapting to the proper tubing
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Clear |
| For Use With (Application) | Diba Omnifit™ waste caps |
| Material | Polypropylene |
| Length (Metric) | Unknown |
| Quantity | 5/Pk. |
| Sterility | Non-sterile |
| Thickness (Metric) | Unknown |
| Width (Metric) | Unknown |
| Disposable | Reusable |
| Product Type | Barb Adapter |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion