missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Calibration and Verification Standards for BUCHI Melting Point Instruments
Tienda Buchi ProductosDescripción
Includes
Vanillin, Caffeine, Phenacetin
Utilize the embedded firmware and software on your BUCHI Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
- Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories
- Guided calibrations and verifications provide easy and reliable results
- Ensures compliance from 10°C to 400°C
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Calibration Kit |
| For Use With (Equipment) | BUCHI B-540/545 Melting Point apparatus |
| Includes | Vanillin, caffeine, phenacetin |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buchi B-540 melting point calibration kit
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Carcinogenicity Category 1B
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H302-Harmful if swallowed.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H350-May cause cancer.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: vanillin, caffeine,phenacetin
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?