missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan BT pallet truck, 1220mm x 685mm, single nylon wheels

Product Code. 12884317
Encompass_Preferred
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12884317

Marca: Manutan A338698

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Twin ball bearings ensure easy, lightweight steering for maximum mobility and control. Fully welded joints for increased strength and durability. Climber wheels for easy entry and exit from pallet and a stainless steel lowering valve. Pump force, nominal capacity: 30kg.

  • Load capacity: 2300kg
  • Maximum fork height: 200mm
  • Minimum fork height: 85mm
  • Fork length: 1220mm
  • Width over forks: 685mm
  • Nylon steering wheel
  • Single Nylon roller bearing
  • Weight: 65kg
  • Length: 1585mm
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato