missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Branson Ultrasonics™ Microtips for Sonifiers SLPe, SLPt, 150E and 150T

Product Code. 11715978
Click to view available options
Volume Range (Metric):
10 to 100 mL
3 mL or less
3 to 10 mL
5 to 25 mL
Diameter (Metric):
0.22 cm
0.32 cm
0.48 cm
0.63 cm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11715978

Brand: Branson Ultrasonics™ 1091221066

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Designed to process samples to the smallest diameter vessels.

 

  • Can handle volumes up to 100mL
  • Working length: 4 in.
  • Sound proof enclosure

 

Order Info

0.125 in. microtip is provided with the 150 watt units

Spécification

Product Type SLP Microtip
Capacity (Metric) 1 mL
Volume Range (Metric) 3 mL or less
Diameter (English) 0.09 in.
Diameter (Metric) 0.22 cm
Length (English) 4 in.
Length (Metric) 10.16 cm
For Use With (Application) Ideal for processing samples to the smallest diameter vessels
For Use With (Equipment) SLPe, SLPt, 150E and 150T Sonifier™
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis