missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Perforated Trays
Beskrivelse
For use with Branson ultrasonic baths
- Accessories for ultrasonic bench-top system
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Perforated Tray |
| Capacity (Metric) | 11.4 L |
| Capacity (English) | 2.5 gal. |
| For Use With (Equipment) | Ultrasonic Bath, Model 5800 |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions (L x W x H) | 29.2 x 24.1 x 15.2 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?