missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ PFA Sample Tubes

Product Code. 10320361
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) unitSize
10320361 15 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10320361 Supplier BrandTech™ Supplier No. 103897

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

For sample preparation, centrifugation and autosampling

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Capacity (Metric) 15 mL
Material PFA
Thread Style GL25
For Use With (Application) Sample preparation, centrifugation, and autosampler racks for trace analysis
Closure Included Yes
Closure Material PFA
Capacity (English) 0.5 oz.
Height (Metric) 110 mm
Closure Type Screw Cap
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.