missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ToughStripe™ Floor Marking Tape

Product Code. 11761685
Click to view available options
Color:
Black
Black, White
Black, Yellow
Blue
Green
Orange
Red
White
White, Red
Yellow
Width (English):
2 in.
3 in.
4 in.
Width (Metric):
5.08 cm
7.6 cm
7.62 cm
10.2 cm
Packungsgröße:
1 roll
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11761685

Marke: Brady™ 104347

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ToughStripe™ Floor Marking Tape (3.5 m/100 ft. in length) is a long-lasting, heavy-duty solution for marking floors, aisles, work cells and other designated areas.

  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Can be easily applied by one person working alone

Spezifikation

Certifications/Compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description ToughStripe FLOOR TAPES
Adhesive Type Rubber, Permanent
Coating None
Color Black, White
Finish Gloss
Format Tape
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Label Tape
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Used to mark aisles, passageways, storage locations and point out safety equipment and exits
Gloss 115 Gardner Units
Min. Operating Temperature (Metric) -18°C
No. per Pack 1 Roll/Pack
Quantity 1 Roll
Shape Rectangle
Temperature Range (English) 0°F to 130°F
Temperature Range (Metric) -18°C to +54°C
Thickness (English) 0.008 in.
Thickness (Metric) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 3 in. (30.48 m x 7.6 cm)
Length (English) 100 ft.
Length (Metric) 30.48 m
Width (English) 3 in.
Width (Metric) 7.6 cm
Alternate Part Number TS-76.20-514-BK/YL-STR-RL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt