missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Capillary Columns
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric):
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
- Low bleed
- Non-polar
- Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 0.32 mm |
| Type | BP1 GC Column |
| For Use With (Application) | Amines Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines |
| Temperature Range | -60°C to +340/360°C |
| Film Thickness | 0.5 μm |
| Length (Metric) | 30 m |
| Material | 100% Dimethyl Polysiloxane |
| Packing Material | BP1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur