missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Borosilicate Glass Cover Glasses, Rectangular
Descrizione
- Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
- For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
- Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
- Refractive index ne: 1.5255
- Abbe value ve: 55
- In compliance with DIN ISO 8255
- For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip |
| Shape | Rectangle |
| Material | Borosilicate Glass D 263 M |
| Thickness (Metric) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Dimensions (L x W) | 24 x 50 mm |
| For Use With (Equipment) | Microscope Slides |
| Certifications | CE Mark |
| Quantity | 1000 Pk. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?