missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Temperature Probes PT 1000
Click to view available options
Length (Metric):
260 mm
360 mm
560 mm
660 mm
Unit Size:
Each
Beskrivning
- One measuring sensor PT 1000 in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.4571)
- Temperature probe diameter 8 mm
- Tip diameter 6 mm
- Collar ring diameter 12 mm
- With white PFA-coated cable (length: 1,5m, 2-wire system)
- Connector cable: 1500 mm (2-wire technique)
- Typical response times: T 50: 16 - 18 s, T 90: 47 - 50 s
Specifikationer
Specifikationer
| Interface | 2-wire System |
| Material | PTFE |
| Length (English) | 14 in. |
| Length (Metric) | 360 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering