missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing, 0.79 mm Thick
Beskrivning
- Translucent to milky-white appearance
- Almost universal chemical resistance
- Free from extractable agents
- Physiologically safe
- Non-adhesive surface
- Very good sliding and dielectric characteristics
- Flame retardant according to UL94V0
- Oxygen value more than 95
- Resistant to irradiation and weather
- Can be sterilized in ETO
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (English) Inner | 0.2 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 4.78 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (English) Outer | 0.25 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 6.35 mm |
| Thickness (English) | 0.03 in. |
| Thickness (Metric) | 0.79 mm |
| Color | Transparent |
| Flexibility | 51 mm bend radius |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?