missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Stirrer Bearings
Description
- Ground joint cone made of PTFE with sealing rings on the outside to prevent sticking of the connection and to reduce danger of breaking glass
- Suitable for vacuum
- Universal chemical resistance
- Temperature range: -15 to +200°C
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) Shaft | 8 mm |
| For Use With (Application) | Suitable for vacuum, perfect bearing for Stainless Steel, glass and BOLA Stirrer Shafts |
| Length (Metric) | 74mm |
| Quantity | 1 Ea. |
| Standard Taper Joint | 29/32 |
| Temperature (Metric) | -200°C to +250°C |
| Type | Stirrer Bearing |
| Material | PTFE |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?