missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ PTFE Rods

Codice prodotto. 10708822
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Outer unitSize
10708822 8 mm Each
10023561 10 mm Each
10611522 12 mm Each
10756362 20 mm Each
10040072 6 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10708822 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore S180008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Virginal rods designed for further treatment and processing in lengths of up to 2m. PTFE rods feature universal chemical resistance and are available in a variety of sizes.

  • White PTFE rods
  • For further treatment and processing in lengths of up to 2m
  • Diameter and length are nominal dimensions and can contain a machining allowance
  • Universal chemical resistance

Compliance

FDA

Specifica

Certifications/Compliance FDA
Autoclavable Autoclavable
Material PTFE
Diameter (Metric) Outer 8 mm
For Use With (Application) Further treatment and processing in lengths of up to 2m
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Color White
Max. Operating Temperature (Metric) -200°C
Product Type PTFE Rod
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.