missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Bola PTFE/PEEK Propeller with 4 Blades

Product Code. 10795963
Click to view available options
Diameter (Metric) Shaft:
8 mm
10 mm
Dimensions (L x W x H):
100 L x 25 W x 5 Hmm
50 L x 22 W x 4 Hmm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10795963

Brand: Bohlender™ C44810

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifikationer

Diameter (Metric) Shaft 10 mm
For Use With (Application) The product is sucked bottom-up, good axial flow with low shear force.
Includes 4 Blades
Quantity 1 Each
Temperature (Metric) -200°C to +250°C
Type Propeller
Dimensions (L x W x H) 100 L x 25 W x 5 Hmm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.