missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP61 M611 Super Chemical-Resistant Polyester Labels
Description
- Performs well in the commonly used H&E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- Service temperature of -112 to 266° F (-80 to 130° C)
Specifications
Specifikationer
| Adhesive Type | Acrylic |
| Color | White |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| For Use With (Application) | General and Industrial ID, Laboratory ID - Slide Label |
| For Use With (Equipment) | BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611 |
| Quantity | 500/Pk. |
| Size (English) | 0.9 x 0.375 in. (W x H) |
| Thickness (English) | 0.0033 in. |
| Width (English) | 0.9 in. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?