missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Closure Size:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Limit of Error:
±0.06 mL
±0.09 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
±0.6 mL
±0.9 mL
±1.8 mL
Packungsgröße:
Each
Pack of 2
Beschreibung
- Manufactured from Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042
- Class B
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes polypropylene stopper
- White enamel DE-M marking provides quick volume check
Spezifikation
Spezifikation
| Calibration | Calibrated To Contain |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Closure Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Limit of Error | ±0.6 mL |
| No. per Case | 1 Piece |
| Tolerance | ±0.6 mL |
| Class | B |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur