missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Black 6000 Series Halogen Free Thermal Transfer Printer Ribbons

Code produit 15911021 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Width (Metric):
65 mm
110 mm
Conditionnement:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Width (Metric) Conditionnement
15911021 65 mm Each
15741427 110 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15911021 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 196515
Spotlight Offers
Use promo code 28038
Afficher toutes les promotions
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High density halogen free ribbon, excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.

  • High density halogen free ribbons
  • Excellent solvent resistance
  • High heat and scratch resistance
  • Compatible with Brady™ BBP12 and BBP11 label printers
  • Resin ribbon formulation

Spécification

Color Black
Material Resin
Length (Metric) 70 m
Width (Metric) 65 mm
Alternate Part Number R6000HF-65X70/O
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.