missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Intelsius™ BioTherm™ Dry Ice Shipper
Click to view available options
Capacity (Metric):
6.6 L
32.7 L
Weight (Metric):
Dry Ice: 13.6 kg
Dry Ice: 3.9 kg
Holds Temp., Hours:
72 hr.
96+ hr.
Unit Size:
Pack of 24
Pack of 60
Beschreibung
- The BioTherm Dry ice range features high performance EPS insulation which maximises the available payload space and temperature stability when used with dry ice as a coolant.
- All the necessary shipping labelling to achieve compliance during transportation is provided.
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x W x H) | 190 x 190 x 185 mm (7.4 x 7.4 x 7.2 in.) |
| For Use With (Equipment) | EPS 7 |
| Weight (Metric) | Dry Ice: 3.9 kg |
| Holds Temp., Hours | 72 hr. |
| Type | Insulated Dry Ice Carrier |
| Capacity (Metric) | 6.6 L |
| Holds | 600 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur