missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell BioClean™ Prelude BPSL Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA

Product Code. p-7162825
Click to view available options
Size:
5.5
6.5
7.5
8.5
9
10
Unit Size:
200 pairs
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17703999

Brand: Ansell BPSL5055

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Powder free, sterile latex gloves offer comfort for prolonged use. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.

  • Natural rubber latex
  • Ambidextrous
  • Easy double-donning
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
  • Textured surface for enhanced grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance CE 0598, Food Contact, ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, Category III, 1.5 AQL
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Color Natural
Exterior Finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 7.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Material Latex
Palm Thickness (English) 6.6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Size 5.5
Sterility Sterile
Thickness (English) 7.8 mil
Thickness (Metric) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, ISO 9001:2008
Model BPSL-5055
Series BioClean™ Prelude BPSL
Length (English) 12 in.
Length (Metric) 30 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado