missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Graphit

Product Code. 17247051 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17247051

missing translation for 'mfr': Uvex™ 8970707

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

  • Material: 65% polyester, 40% cotton ca. 245 g/m², twill weave
  • This is an optimized trousers on physiological points of view
  • Contrasting colored inserts, permanent well-being and ease of movement.
  • Waistband with elastic for an optimal fit, many different pockets do offer enough storage space, sporty alignment of style, suitable for industrial laundering
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Sizes: 42 - 66
  • Care instructions: 60°C washable, chlorinate impossible, ironing: I points, dry cleaning: P, tumble dryer: I point, suitable for industrial laundering
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Size 48
Gender Men's
Product Type General Purpose Pants
Material Cotton
Color Gray
Ankle Style Straight
Seam Type Taped
No. of Pockets 6
Closure Type Buttons; Zipper
Disposable Reusable
Thickness appro x 0.245 g/m²
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.