missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

General Tools Benchtop Tripod for Sound and Light Meters

Codice prodotto. 11775748 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Height (Metric):
8.9 cm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11775748

Marca: General Tools 0161851

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use the Benchtop Tripod for Sound and Light Meters to keep your hands free or use for extended monitoring.

  • 5 year warranty

Specifica

Height (Metric) 8.9 cm
Height (English) 3.5 in.
Includes Integral Tripod Thread, Remote Sensor With Cover, Carrying Case, and One 9V Battery
Product Type Light Meter Tripod/stand
For Use With (Application) For Sound and Light Meters
Quantity 1 Ea.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato