missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ Switch-Grid™ Test Tube Rack Grids

Product Code. 13412469 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Holds:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (13 to 16 mm)
Tubes (16 to 20 mm)
Tubes (20 to 25 mm)
Tubes (25 to 30 mm)
Array:
3 x 2
4 x 3
5 x 4
6 x 5
7 x 6
Positions:
12
24
40
60
84
Color:
Blue
Fuchsia
Green
Orange
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13412469

missing translation for 'mfr': Bel Art™ F187451300

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Replacement grids

Replacement grids

  • Chemical resistant polyoxymethylene plastic
  • Can be cleaned with mild detergent, ethanol or isopropyl alcohol
  • Autoclavable at121°C (250°F)

Especificaciones

Product Type Grid Set
Array 7 x 6
Autoclavable Autoclavable
Color Orange
Holds Tubes (10 to 13 mm)
Material Plastic
Positions 84
Shape Rectangular, Rounded Corners
Shelves None
Stackable Yes
Sterility Non-sterile
Length (Metric) 133 mm
Width (Metric) 102 mm
Height (Metric) 5.6 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado