missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Lightweight ice buckets have excellent insulating properties for keeping temperature sensitive samples in an optimal environment
- Temperature range: -196° to +100°C (-321° to +212°F)
- Use with ice, dry ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
- Nonsweating
- Impervious to moisture and odors
- Expanded polymer foam construction provides chemical resistance
- Unbreakable under normal use conditions
- Flared edge for easy carrying
- Lid can be cut to make openings for thermometers, cooling coils, flasks, etc.
- Available in two sizes: 2.5 L buckets measure 22.2 cm dia. at rim x 12.0 cmH (8.75 x 4.75 in.); 4.0 L buckets measure 23.5 cm dia. at rim x 20.1cm H (9.25 x 7.9 in.)
- Round floating racks available separately for 1.5 mL and 15 mL tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Height (Metric) | 20.1 cm |
| Height (English) | 7.9 in. |
| Width (English) | Top: 12.38 in. (±0.13 in.) |
| Diameter (Metric) | Rim: 23.5 cm |
| For Use With (Equipment) | 1.5 and 15mL tube |
| For Use With (Application) | Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more |
| Description | Blue, With Lid Dia. x H: 23.5 x 20.1cm (9.25 x 7.94 in.) |
| Material | PVC |
| Type | Ice Bucket with Lid |
| Color | Blue |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?