missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Closed end keeps powders secure within spatula
- Chose contrasting color for easy visibility if left in material
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- White high impact polystyrene (HIPS), or blue polypropylene (PP) spatulas heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifications
Specifications
| Quantity | 100 Pk. |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Shape | Pointed End |
| Capacity (Metric) | 20 mL |
| Color | Blue |
| Product Type | Powder spatula |
| Length (Metric) Blade | 15 cm |
| Width (Metric) Blade | 1.8 cm |
| Material | Polypropylene |
| Length (Metric) | 23 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?