missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Bari (Frontier 118) Safety Shoes
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 pair
Description
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- Thermoplastic Polyurethane Outsole
- ESD certified
- Chrome-free lining
- Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Blue |
| Design | Bari (Frontier 118) |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
| Material | Leather |
| Size | 43 |
| Toe Material | Steel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur