missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ HDPE, Jerry Can
Click to view available options
:
Capacity: 25L
Descripción
- Lightweight and robust
- Corrosion resistant
- Suitable for food contact applications in accordance with EU and U.S. FDA regulations
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (English) | 6.6 gal. |
| Capacity (Metric) | 25 L |
| Dimensions (L x W x H) | 294 x 245 x 470mm |
| Material | HDPE |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Product Type | Jerry Can |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido