missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Capless Tube for ABI Prism 310 Sequencer
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity:
0.5 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2500
Beschreibung
Axygen™ 0.5 mL polypropylene thin wall PCR tubes are designed to fit standard 96 well blocks.
RNase-/DNase-free Nonpyrogenic Nonsterile Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene Compatible with ABI-310 Instrument Caps for these tubes are AM-SEPTA-310 Axygen™ AxyMatsTM Single Septa Cap Compatible with ABI-310 Sequencer, Nonsterile
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity | 0.5 mL |
| For Use With (Equipment) | ABI Prism 310 sequencer |
| Product Type | Capillary Sequencing Tube |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur