Learn More
Beschreibung
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Natural |
| Material | Silicone |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| No. of Wells | 384 |
| No. per Case | 50/Cs. |
| No. per Pack | 10/Pk. |
| Product Type | Sealing Mat |
| Well Shape | Square |
| Plate Compatibility | 384-well Deep Well Plate with Square Wells |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.