missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Specac™ Atlas™ Constant Thickness Film-maker

Product Code. 15260178
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diameter (Metric):
29 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15260178

Marque: Specac™ GS15640

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Atlas Film Maker Accessory provides the tools required to prepare thin polymer films. Designed to be used with heated platens and manual presses, this accessory can handle temperatures up to 300°C and produce 6 different sized films all of 29mm diameter.

Spécification

Description Can handle temperatures up to 300°C
Diameter (Metric) 29 mm
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis