missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Waters Corporation Atlantis Prep T3 Column
Waters Corporation Atlantis Prep T3 Column
Product Code. 13213360
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
19 mm
30 mm
50 mm
Particle Size:
5 μm
10 μm
Unit Size:
Each
21 product options available for selection
| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13213360 | 100 mm | 50 mm | 10 μm | Each |
| 13243120 | 150 mm | 19 mm | 5 μm | Each |
| 13283120 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Each |
| 13293120 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Each |
| 10272275 | 50 mm | 19 mm | 5 μm | Each |
| 13233120 | 100 mm | 19 mm | 5 μm | Each |
| 13263120 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Each |
| 13273120 | 75 mm | 30 mm | 5 μm | Each |
| 13233130 | 50 mm | 19 mm | 10 μm | Each |
| 13243130 | 150 mm | 19 mm | 10 μm | Each |
| 13253130 | 250 mm | 19 mm | 10 μm | Each |
| 13273130 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Each |
| 13283130 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Each |
| 13273330 | 250 mm | 19 mm | 5 μm | Each |
| 13273350 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Each |
| 13283350 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Each |
| 13293350 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Each |
| 13203360 | 50 mm | 50 mm | 10 μm | Each |
| 13223360 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Each |
| 13233360 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Each |
| 13263850 | 75 mm | 30 mm | 10 μm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns that provide balanced retention of polar and hydrophobic molecules and should be your first choice when developing separations of polar and non-polar compounds.
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) | 50 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 10 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?