Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 220.0°C to 225.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Suitability | suitable for determination of aluminum |
| Beilstein | 10, IV, 4161 |
| Merck Index | 15, 318 |
| Color | Red |
| Solubility Information | Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in petroleum ether |
| Quantity | 100 g |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Mehr anzeigen |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Aluminon is soluble in water at a concentration of ~800 g/L at 20°C. It is slightly soluble in ethanol and insoluble in petroleum ether.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.