missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Nitrile polymer coating reduces chemical leakage onto skin
- For indoor applications
- Nylon liner
- Gauntlet cuff
- Sea green shell, anthracite gray dip color
Specifications
Specifications
| Back Material | Nitrile |
| Cuff Material | Nitrile |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Green, Gray |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 9 |
| Glove Cuff Style | Gauntlet |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?