missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 3.5mm

Product Code. 11366039
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 Pieces
25 Pieces
5 Pieces
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11366039 25 Pieces Pack of 25
15461777 5 Pieces Pack of 5
11376039 100 Pieces Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11366039 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 042082.KM
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Product Type Ruby Sphere
Diameter (Metric) 3.5 mm
Grade Grade 25
Quantity 25 Pieces
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.