missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Al-23 Insulating Tube, Both Ends Open (Thin Wall), O.D.: 0.8mm, I.D.: 0.4mm, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11377478
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
100mm
200mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11377478 300 mm 300mm
11397478 100 mm 100mm
11387478 200 mm 200mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11377478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031477.DW
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Al-23 Insulating Tube
Name Note Both ends open (Thin Wall)
Quantity 300 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.