missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32600 Shoes
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Grained leather
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable insole (article no. 3551)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
Specifica
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Color | White |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 39 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 32600 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?