missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)

Código de producto. p-200113486
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Refractive Index:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
missing translation for 'unitSize'
25mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30484478

missing translation for 'mfr': Xylem 90501

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Calibration fluid for calibration of refractometers.

  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Type Calibration Fluid
Refractive Index 1.33659
For Use With (Equipment) Refractometer
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado