missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC HSS T3 Column
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Quantity:
1/Ea.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 3
Descrizione
- The universal, silica-based bonded phase used for the ACQUITY HSS T3 sorbents is compatible with 100% aqueous mobile phase and should be your first choice when developing separations for polar and non-polar compounds.
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) | 1 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 1.8 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto