missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH HILIC Column
Beschreibung
- These unique columns are optimized and tested to produce efficient, reproducible separations under HPLC HILIC conditions.
- More rugged than silica based HILIC phases, the BEH particle's chemical stability results in long column lifetimes.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 1 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 1.7 μm |
| Pore Size | 130 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L3 |
| Endcapped | No |
| Type | Column |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?