missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH Amide Column
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Quantity:
1/Ea.
3/Pk.
Unit Size:
Each
Pack of 3
Description
- Based on BEH technology the ACQUITY Amide columns offer a chemically stable, trifunctionally bonded amide phase that is stable from pH 2 to 12 to enable the separation of polar analytes that span a wide range of polarity, structural moiety and pKa.
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) | 1 mm |
| Length (Metric) | 50 mm |
| Max. Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 1.7 μm |
| Pore Size | 130 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L68 |
| Endcapped | No |
| Type | Column |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering