missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Acetal Straight-through Quick-Disconnect Hose Barb Insert

Product Code. 11865122
Click to view available options
For Use With:
Fits 0.25 in. Tubing I.D.
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11865122

Brand: Cole-Parmer™ 0636082

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Material Acetal
Overall Length (Metric) 6.35 cm
For Use With Fits 0.25 in. Tubing I.D.
Min. Operating Temperature (Metric) 82°C
Packaging Quantity 1 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Product Type Hose Barb Insert
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis