missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leica Microsystems A60F Stereo Microscope

Product Code. 11980878
Change view
Click to view available options
Includes:
Flexible support arm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Includes Unit Size
11980878 Flexible support arm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11980878 Supplier Leica Microsystems Supplier No. 10450311
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Spezifikation

Height (Metric) 35.6 cm
Includes Flexible support arm
Length (Metric) 17.4 cm
Dimensions (L x W x H) 17.4 x 119.0 x 35.6 cm
Product Type Stereo microscope
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.