missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ 7942 Series Thermal Transfer Printer Ribbon

Artikelnummer. 11518804
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Length (Metric):
70 m
300 m
Width (Metric):
40 mm
60 mm
90 mm
110 mm
Diameter (Metric):
12.7 mm
25.4 mm
Pakningsstørrelse:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Length (Metric) Width (Metric) Diameter (Metric) unitSize
11518804 70 m 110 mm 12.7 mm Each
11533155 300 m 40 mm 25.4 mm Each
11543155 300 m 60 mm 25.4 mm Each
11598824 300 m 90 mm 25.4 mm Each
11553155 300 m 110 mm 25.4 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11518804 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 804447
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

General purpose wax ribbon for paper or temporary labeling.

General purpose, standard performance wax ribbon for paper and temporary labeling.

Tekniske data

Color Black
For Use With (Equipment) BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer
Material Wax
Length (English) 230 ft.
Width (English) 4.3 in.
Length (Metric) 70 m
Width (Metric) 110 mm
Diameter (English) 0.5 in.
Diameter (Metric) 12.7 mm
Format Open-core Ribbon
Certifications/Compliance 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number R7942-110X70/O
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.