missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SHOWA™ 406 Double Latex-Coated Insulated Cold-Weather Gloves

Produktkod. p-7235488
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
5 pairs

Produktkod. 17737607

Brand: SHOWA™ 40607M

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen

Water-repellant gloves are designed to remain dry when used with liquids, while intelligent acrylic insulation protects hands from freezing temperatures down to -30°C.

  • Double-dipped latex coating with a rough texture for enhanced grip capabilities
  • Intelligent acrylic insulation protects hands from temperatures down to -30°C
  • Insulation helps to reduce perspiration inside the glove to preserve grip and tactility
  • High visibility orange exterior increases user safety in low-light applications
  • Seamless knit construction for a snug fit to increase warmth and dexterity

Specifikationer

ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Coated Area Palm
Construction Seamless Knit
Coating Material Latex
Color Hi-vis Orange, Black
Cut Resistance Rating ANSI A1
Exterior Finish Partially Textured
Hand Specific
Latex Free No
Material Nylon, Polyester
Size Medium
For Use With (Application) Brick Laying, Outdoor Maintenance, Refrigeration, and Shipping/Receiving
Glove Cuff Color Yellow
Glove Cuff Style Elasticated
Liner Material Acrylic
Puncture Rating ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Series 406
Thumb Style Straight
Length (English) 11 in.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.