missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC in 5-Foot Coils

Artikelnummer. 10107764 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Description:
0.005 in. ID; 5 ft. length
0.007 in. ID; 5 ft. length
0.010 in. ID; 5 ft. length
0.020 in. ID; 5 ft. length
0.030 in.ID; 5 ft. length
0.040 in. ID; 5 ft. length
0.046 in.ID; 5 ft. length
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Not recommended for biological samples. Rough internal surface may lead to sample carryover. Reasonably flexible, but works best with minimal bending

Artikelnummer. 10107764

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ U107

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Not recommended for biological samples. Rough internal surface may lead to sample carryover. Reasonably flexible, but works best with minimal bending

Use cleaned, polished and passivated Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC, ready for immediate use.

Use Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for ultrahigh-pressure applications. Prefinished, square, burr-free ends and interiors ensure minimum dead volume connections. Cleaned, polished and passivated, it is ready for immediate use. This tubing is not recommended for biological samples.

  • Suitable for ultra high pressure applications
  • Wide chemical compatibilty
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With HPLC
Type Capillary Tubing
Description 0.030 in.ID; 5 ft. length
For Use With (Application) HPLC
Diameter (English) Inner 0.030 in.
Diameter (Metric) Inner 0.76 mm
Overall Length (English) 5 ft.
Overall Length (Metric) 1.524 m
Material Stainless Steel

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt