missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tube Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers

Product Code. 17891885 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Holds:
24 Tubes
40 Tubes
72 Tubes
Dimensions (L x W x H):
240 x 118 x 83 mm
276 x 118 x 109 mm
307 x 132 x 109 mm
330 x 132 x 109 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17891885

Brand: Thermo Scientific™ 236092

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Mix and match Thermo Scientific™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adjustable Test Tube racks are compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.

Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers

Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory.  Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers, MaxQ6000 Shakers. The adjustable rack holder allows for the test tube rack to be securely shaken, even when positioned at an angle.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Holds 40 Tubes
Tube Size 21 to 25 mm
Product Type Test Tube Rack
Dimensions (L x W x H) 330 x 132 x 109 mm
Description Adjustable rack for 21 to 25 mm tubes
For Use With (Equipment) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado