missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ 2-Rows Test Tube Rack 24 Holes Dia.18 mm, Width 50 mm, For Wnb45

Product Code. 16394727 Shop All Memmert Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
10, 14, 22, 29 and 45 L Baths
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16394727

missing translation for 'mfr': Memmert™ W45E02022

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use these test tube racks with Memmert baths. Memmert™ Test Tube Racks for Water/Oil Bath are available in a variety of designs sizes to meet your specific needs.

  • Test tube rack
  • For use with Memmert water or oil baths

Spezifikation

For Use With (Equipment) 10, 14, 22, 29 and 45 L Baths
Holds 24 x 18 mm Test Tubes
Width (Metric) 50 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt