missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Chemical 2.5 LT ETHANOL SLR 96% IN PLASTIC CONTAINER 2.5L

Brand:  Fisher Chemical E/0551/PC17


2.5 LT ETHANOL SLR 96% IN PLASTIC CONTAINER 2.5L

Product Code. 12488720

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £275.82
    £216.65 / 2.50 L
    Save £59.17
    21% Off

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Ethanol, 96% v/v

Signalwort
  • Danger

Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2

Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H319-Causes serious eye irritation.

Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt