missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Megro™ 12-Ply Blue Bed Underlays, 40 x 60 cm
Description
- All around closed
- Full extensive/skin-friendly/tear-proof fleece cover on the topside
- Anti-skidding and waterproof foil underpart
- Folded and ready to use
- Provided 200 to a pack
Specifications
Specifications
| Product Type | Underpad |
| Color | Blue |
| Backsheet Material | Foil |
| Topsheet Material | Fleece |
| Dimensions (L x W) | 40 x 60 cm |
| Format | Folded |
| For Use With (Application) | Keeping bedding dry |
| Ply | 12-ply |
| Quantity | 200/Pk. |
| Weight (Metric) | 65 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?