missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco 12 to 13 mm Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE

Product Code. 30533443 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Material (Coating):
PTFE
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533443

Marke: Labconco 7551501

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.

  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stainless steel material
  • Optional PTFE coated

Spezifikation

Material Stainless Steel
Type Rotor
Material (Coating) PTFE
Rotor System CentriVap Pro
Size 12 to 13 mm
Height (English) 3.6 in.
Height (Metric) 9.14 cm
Diameter (English) 11.4 in.
Diameter (Metric) 28.96 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt